Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2F03-35A Conector mamă 5/32 inch Filet x Tub | AC6ZZH 36X150

SMC VALVES KQ2F03-35A Conector mamă 5/32 inch Filet x Tub

În stoc
Articol: AC6ZZH Model: KQ2F03-35ACrucea Ref: 36X150

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€8.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x FNPT
Dimensiune hexagonală11 / 16 "
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2F01-34A Conector mamă 1/8 inch Filet x Tub | AC6ZZE 36X147 KQ2F01-34ATub x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.13
SMC VALVES KQ2F01-35A Conector mamă 1/8 inch Filet x Tub | AC6ZZF 36X148 KQ2F01-35ATub x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€9.79
SMC VALVES KQ2F03-34A Conector mamă 5/32 inch Filet x Tub | AC6ZZG 36X149 KQ2F03-34ATub x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€6.70
SMC VALVES KQ2F07-34A Conector mamă 1/4 inch Filet x Tub | AC6ZZJ 36X151 KQ2F07-34ATub x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€6.41
SMC VALVES KQ2F07-35A Conector mamă 1/4 inch Filet x Tub | AC6ZZK 36X152 KQ2F07-35ATub x FNPT11 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€7.32
SMC VALVES KQ2F07-36A Conector mamă 1/4 inch Filet x Tub | AC6ZZL 36X153 KQ2F07-36ATub x FNPT7 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€9.99
SMC VALVES KQ2F09-34A Conector mamă 5/16 inch Filet x Tub | AC6ZZM 36X154 KQ2F09-34ATub x FNPT9 / 16 "1 / 8 "5 / 16 "€7.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2F03-35A Conector mamă 5/32 inch Filet x Tub
€8.29 /unitate