Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2H10-00A Racord drept 10mm Tub x Tub | AC6ZUU 36X044

SMC VALVES KQ2H10-00A Unire dreaptă 10 mm Tub x Tub

În stoc
Articol: AC6ZUU Model: KQ2H10-00ACrucea Ref: 36X044
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
€7.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dreaptă
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă145 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2H04-00 Racord drept 5/16 sau 8 mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F5/16 "sau 8 mm€58.69
SMC VALVES KQG2H06-00 Racord drept 6mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLM 19F712 KQG2H06-00Metal316 oțel inoxidabilOţel435 psi23 de grade până la 302 de grade F6mm€69.20
SMC VALVES KQG2H07-00 Racord drept 1/4 inch oțel inoxidabil 316 | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F1 / 4 "€37.99
SMC VALVES KQG2H08-00 Racord drept 5/32 inch sau 4 mm oțel inoxidabil 316 | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F5/32 "sau 4 mm€74.29
SMC VALVES KQG2H10-00 Racord drept 10mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F10mm€119.21
SMC VALVES KQG2H11-00 Racord drept 3/8 inch oțel inoxidabil 316 | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F3 / 8 "€54.01
SMC VALVES KQG2H12-00 Racord drept 12mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F12mm€132.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2H10-00A Unire dreaptă 10 mm Tub x Tub
€7.36 /unitate