Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQG2H06-00 Racord drept 6mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLM 19F712

SMC VALVES KQG2H06-00 Îmbinare dreaptă 6 mm Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA8NLM Model: KQG2H06-00Crucea Ref: 19F712
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
€69.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea dreaptă
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
CuloriOţel
Tip conexiuneTub x Tub
Presiune maximă435 psi
Temp. Gamă23 de grade până la 302 de grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307290090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQG2H04-00 Racord drept 5/16 sau 8 mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NLK 19F710 KQG2H04-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F5/16 "sau 8 mm€58.69
SMC VALVES KQG2H07-00 Racord drept 1/4 inch oțel inoxidabil 316 | AA8NLR 19F716 KQG2H07-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F1 / 4 "€37.99
SMC VALVES KQG2H08-00 Racord drept 5/32 inch sau 4 mm oțel inoxidabil 316 | AA8NLW 19F720 KQG2H08-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F5/32 "sau 4 mm€74.29
SMC VALVES KQG2H10-00 Racord drept 10mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NMC 19F726 KQG2H10-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F10mm€119.21
SMC VALVES KQG2H11-00 Racord drept 3/8 inch oțel inoxidabil 316 | AA8NME 19F728 KQG2H11-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F3 / 8 "€54.01
SMC VALVES KQG2H12-00 Racord drept 12mm Oțel inoxidabil 316 | AA8NMH 19F731 KQG2H12-00Metal316 oțel inoxidabil-435 psi23 de grade până la 302 de grade F12mm€132.88
SMC VALVES KQG2H13-00 Racord drept 1/2 inch 316 oțel inoxidabil | AA8NML 19F734 KQG2H13-00Metal316 oțel inoxidabilOţel435 psi23 de grade până la 302 de grade F1 / 2 "€73.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQG2H06-00 Îmbinare dreaptă 6 mm Oțel inoxidabil 316
€69.20 /unitate