Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2L04-99A Plug In Cot 4mm x 4mm Tub x Plug In | AC6ZWU 36X090

SMC VALVES KQ2L04-99A Plug In Cot 4mm x 4mm Tub x Plug In

În stoc
Articol: AC6ZWU Model: KQ2L04-99ACrucea Ref: 36X090

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de conectare, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiunePlug-in Tube x
Presiune maximă145 psi
OD tulpină4mm
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului4mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolDimensiunea conducteiOD tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2L10-99A Plug In Cot 10mm Plug In x Tub | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99APlug-in x Tube-Cot de conectare, 90 de grade-10mm10mm€6.49
SMC VALVES KQ2L11-99A Plug In Cot 3/8 Inch Plug In x Tub | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99APlug-in Tube x-Cot de conectare, 90 de grade-3 / 8 "3 / 8 "€6.50
SMC VALVES KQ2L12-99A Plug In Cot 12mm Plug In x Tub | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99APlug-in x Tube-Cot de conectare, 90 de grade-12mm12mm€7.22
SMC VALVES KQ2L13-99A Plug In Cot 1/2 Inch Plug In x Tub | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99APlug-in x Tube-Cot de conectare, 90 de grade--1 / 2 "€7.18
SMC VALVES KQ2L01-33AS Cot tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASTub x MNPT7 / 16 "Cot masculin, 90 de grade1 / 16 "-1 / 8 "€4.73
SMC VALVES KQ2L01-34AS Cot tată 1/8 inch Filet x Tub | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASTub x MNPT7 / 16 "Cot masculin, 90 de grade1 / 8 "-1 / 8 "€4.21
SMC VALVES KQ2L01-35AS Cot tată Filet de 1/8 inch x tub | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASTub x MNPT9 / 16 "Cot masculin, 90 de grade1 / 4 "-1 / 8 "€5.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2L04-99A Plug In Cot 4mm x 4mm Tub x Plug In
€4.57 /unitate