Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2L13-03AS Cot de unire 1/2 inch Filet x Tub | AC6ZAZ 36W652

SMC VALVES KQ2L13-03AS Cot de unire 1/2 inch Filet x Tub

În stoc
Articol: AC6ZAZ Model: KQ2L13-03ASCrucea Ref: 36W652
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
€9.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Cot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Dimensiune hexagonală17mm
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2L10-03AS Unire cot 10mm Filet x Tub | AC6ZAB 36W631 KQ2L10-03ASTub x mascul BSPT17mm3 / 8 "10mm€8.09
SMC VALVES KQ2L10-04AS Cot de unire 10 mm Filet x Tub | AC6ZAC 36W632 KQ2L10-04ASTub x mascul BSPT22mm1 / 2 "10mm€8.98
SMC VALVES KQ2L11-00A Union Cot 10mm Tub x Tub | AC6ZAE 36W634 KQ2L11-00ATub x Tub--3 / 8 "€9.39
SMC VALVES KQ2L11-02AS Cot de unire 3/8 inch Filet x Tub | AC6ZAF 36W635 KQ2L11-02ASTub x mascul BSPT17mm1 / 4 "3 / 8 "€8.48
SMC VALVES KQ2L11-03AS Cot de unire 3/8 inch Filet x Tub | AC6ZAG 36W636 KQ2L11-03ASTub x mascul BSPT17mm3 / 8 "3 / 8 "€8.30
SMC VALVES KQ2L11-04AS Cot de unire 3/8 inch Filet x Tub | AC6ZAH 36W637 KQ2L11-04ASTub x mascul BSPT22mm1 / 2 "3 / 8 "€10.26
SMC VALVES KQ2L11-34AS Cot de unire 3/8 inch Filet x Tub | AC6ZAK 36W639 KQ2L11-34ASTub x MNPT1 / 2 "1 / 8 "3 / 8 "€8.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2L13-03AS Cot de unire 1/2 inch Filet x Tub
€9.90 /unitate