Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES KQ2LE13-00A Cot unire perete 1/2 inch Tub x tub | AC6ZBT 36W669

SMC VALVES KQ2LE13-00A Cot unire pereți 1/2 inch Tub x tub

În stoc
Articol: AC6ZBT Model: KQ2LE13-00ACrucea Ref: 36W669
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
€33.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de unire pereți, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolibutilen tereftalat
CuloriAlb / Gri
Tip conexiuneTub x Tub
Dimensiune hexagonală1.125 "
Presiune maximă145 psi
Dimensiunea conductei1-12
Temp. Gamă23 de grade până la 140 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1206
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
SMC VALVES KQ2LE01-00A Cot unire pereți 1/8 inch Tub x tub | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00ATub x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "€14.62
SMC VALVES KQ2LE03-00A Cot uniune pereți 5/32 inch Tub x tub | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00ATub x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "€12.31
SMC VALVES KQ2LE04-00A Cot unire perete 4mm Tub x Tub | AC6ZBH 36W660 KQ2LE04-00ATub x Tub14mmM12 X 14mm€14.96
SMC VALVES KQ2LE05-00A Cot de unire de perete 3/16 inch Tub x tub | AC6ZBJ 36W661 KQ2LE05-00ATub x UNF11 / 16 "9 / 16-183 / 16 "€14.75
SMC VALVES KQ2LE06-00A Cot unire perete 6mm Tub x Tub | AC6ZBK 36W662 KQ2LE06-00ATub x Tub17mmM14 X 16mm€17.87
SMC VALVES KQ2LE07-00A Cot unire pereți 1/4 inch Tub x tub | AC6ZBL 36W663 KQ2LE07-00ATub x Tub11 / 16 "9 / 16-181 / 4 "€14.70
SMC VALVES KQ2LE08-00A Cot unire perete 8mm Tub x Tub | AC6ZBM 36W664 KQ2LE08-00ATub x Tub17mmM16 X 18mm€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES KQ2LE13-00A Cot unire pereți 1/2 inch Tub x tub
€33.93 /unitate