Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E15L Vacuum Ejector Single 1/8 Inch Npt | AC4TCE 30J520

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E15L Ejector cu vid simplu 1/8 inch Npt

În stoc
Element: AC4TCE Model: NZM071HT-K5L-E15LCrucea Ref: 30J520
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
€595.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector de vid, unitate unică
Tip de evacuareAmortizor de zgomot
Înălţime112mm
Lungime111mm
Orificiu Dia.0.7mm
Dimensiunea portului de presiune1/8 "NPT
Gama de presiune de alimentare35 la 72 PSI
Tipul comutatorului1 ieșire NPN
Temp. Gamă5 până la 60 de grade C
Debitul de vid24 Lpm
Dimensiunea portului de vid1/8 "NPT
Presiune de vid @ 40 PSI-55 KPA
Presiune de vid @ 75 PSI-84 KPA
Gama de presiune sub vidDe la 0 la -84 KPA
Tipul supapei2 Alimentare și eliberare NC
Lăţime15.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8412909035
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Tensiunea de alimentare a supapei (24VDC)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeOrificiu Dia.Tipul comutatoruluiTemp. GamăTipul supapeiLăţimePreț
SMC VALVES ZQ1051U-J15L-EBG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 ieșiri PNP5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€480.82
SMC VALVES ZQ1051U-K15L-F Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 până la 60 de grade C2 Alimentare și eliberare NC10mm€250.48
SMC VALVES ZQ1051U-J15L-F Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€211.77
SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EAG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 ieșiri NPN5 până la 60 de grade C2 Alimentare și eliberare NC10mm€541.85
SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 ieșiri NPN5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€510.83
SMC VALVES ZQ1071U-K15L-EBG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 ieșiri PNP5 până la 60 de grade C2 Alimentare și eliberare NC10mm€562.94
SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EBG-00 Ejector de vid M5 presiune unică | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 ieșiri PNP5 până la 60 de grade C1 alimentare NC10mm€504.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E15L Ejector cu vid simplu 1/8 inch Npt
€595.55 /unitate