Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Barb pentru furtun 1/4 In | AC8MRM 3CGL6

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Barb furtun 1/4 inch

În stoc
Element: AC8MRM Model: PVC 638-TB4M-FCrucea Ref: 3CGL6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x furtun Barb
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
ID-ul furtunului1 / 4 "
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES 6386590 Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Barb pentru furtun 1/4 In | AC8MQX 3CGK1 63865901 / 4 "1 / 4 "Buna-NBuna-N€26.41
SMC VALVES 6386290 Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Barb pentru furtun 3/8 In | AC8MQZ 3CGK3 63862903 / 8 "3 / 8 "Buna-NBuna-N€26.41
SMC VALVES PVC 638-TB6M-F Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Barb pentru furtun 3/8 In | AC8MRP 3CGL8 PVC 638-TB6M-F3 / 8 "3 / 8 "VitonViton€35.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES PVC 638-TB4M-F Supapă cu bilă din PVC Mnpt x Barb furtun 1/4 inch
€35.47 /unitate