Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES VFR2110-3DZ Electrovalvă 17.36 CFM 3.4VA | AH6YMH 36LT93

SMC VALVES VFR2110-3DZ Electrovalvă 17.36 CFM 3.4 VA

În stoc
Articol: AH6YMH Model: VFR2110-3DZCrucea Ref: 36LT93
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
€177.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid / arc
Tipul supapei de aer5 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiSuport montat
Poziția centralăOperatii Deschise
CFM17.36
Coeficientul de volum0.62
Legăturile electriceFir de plumb
În mod normal Deschis / În mod normal ÎnchisÎn mod normal Deschis / În mod normal Închis
Inălțime totală2.625 "
Lungime totală5 29 / 32 "
Lățimea totală1 11 / 16 "
Trece pesteÎmpingere fără blocare
Presiunea pilotului15
consum de energie3.4VA
Domeniul de presiune15 la 135 psi
Tehnologie de schimbareSolenoid / arc
Voltaj110 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneTehnologie de schimbarePreț
SUPAPE SMC VQ1101-51 Supapa de control aer cu solenoid 1/8 inch 24vcc | AF7RFR 22KD23 VQ1101-515"Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "1 / 8 "1.0W22 la 100 psisolenoid€142.38
SUPAPE SMC VQ1201-51 Supapa de control aer cu solenoid 3/8 inch 24vcc | AF7RFT 22KD24 VQ1201-515"Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F2"3 / 8 "1.0W15 la 100 psisolenoid€217.09
SUPAPE SMC VQ2101-51 Supapa de control aer cu solenoid 24vdc | AF7RFU 22KD25 VQ2101-515"Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "-1.0W22 la 100 psisolenoid€152.98
SUPAPE SMC VQ2201-51 Supapa de control aer cu solenoid 24vdc | AF7RFV 22KD26 VQ2201-515"Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F2"-1.0W15 la 100 psisolenoid€228.58
SUPAPE SMC SY3140-5LZ Supapa de control aer cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGF 22KD36 SY3140-5LZ3.5 "Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "1 / 8 "0.4W22 la 100 psisolenoid€133.37
SUPAPE SMC SY3240-5LZ Supapa de control aer cu solenoid 24vdc | AF7RGG 22KD37 SY3240-5LZ4.5 "Solenoid / Solenoid14 de grade până la 122 de grade F1.5 "-0.4W15 la 100 psisolenoid€175.23
SMC VALVES SY5140-5LZ Supapă de control a aerului cu solenoid 1/8 inch 24vdc | AF7RGL 22KD41 SY5140-5LZ4"Solenoid / arc14 de grade până la 122 de grade F1.5 "1 / 8 "0.4W22 la 100 psisolenoid€127.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES VFR2110-3DZ Electrovalvă 17.36 CFM 3.4 VA
€177.63 /unitate