Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES ZM072HT Ejector cu vid simplu 1/8 inch Npt | AC4TCC 30J518

SMC VALVES ZM072HT Ejector cu vid simplu 1/8 inch Npt

În stoc
Articol: AC4TCC Model: ZM072HTCrucea Ref: 30J518
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
€105.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector de vid, unitate unică
Tip de evacuareAmortizor de zgomot
Înălţime70mm
Lungime88mm
Orificiu Dia.0.7mm
Dimensiunea portului de presiune1/8 "NPT
Gama de presiune de alimentare35 la 72 PSI
Temp. Gamă5 până la 60 de grade C
Debitul de vid24 Lpm
Dimensiunea portului de vid1/8 "NPT
Presiune de vid @ 40 PSI-55 KPA
Presiune de vid @ 75 PSI-84 KPA
Gama de presiune sub vidDe la 0 la -84 KPA
Lăţime15.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8412909035
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
SMC VALVES ZU05S Ejector cu vid, dimensiunea duzei 0.5 | AL3MHA ZU05SEjector de vid€37.57
RFQ
SMC VALVES ZU07L Ejector de vid, dimensiunea duzei 0.7 | AL3MHB ZU07LEjector de vid€39.63
RFQ
SMC VALVES ZU07S Ejector de vid, dimensiunea duzei 0.7 | AL3MHC ZU07SEjector de vid€39.63
RFQ
SMC VALVES ZX1051-K15LZ-E55C Ejector cu vid, dimensiunea duzei 0.5 | AL3MHE ZX1051-K15LZ-E55CEjector de vid€505.52
RFQ
SMC VALVES ZX1053-K15LZB-E55C Ejector cu vid, dimensiunea duzei 0.5 | AL3MHF ZX1053-K15LZB-E55CEjector de vid€505.52
RFQ
SMC VALVES ZX1101-K15LOZ-E55CL Ejector cu vid, dimensiunea duzei 1 | AL3MHG ZX1101-K15LOZ-E55CLEjector de vid€503.95
RFQ
SMC VALVES ZX1101-K15LZ-E55C Ejector cu vid, dimensiunea duzei 1 | AL3MHH ZX1101-K15LZ-E55CEjector de vid€505.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES ZM072HT Ejector cu vid simplu 1/8 inch Npt
€105.26 /unitate