Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUGĂR SMITH CR-3-XB Priză hexagonală Șurub de camă etanșat | AA6FWA 13W742

SMITH BEARING CR-3-XB Cam Follower Stud Hex soclu sigilat

În stoc
Element: AA6FWA Model: CR-3-XBCrucea Ref: 13W742
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
€432.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Capacitate de încărcare dinamică20200 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3"
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleCap de soclu hexagonal
Lățimea rolei1.75 "
Capacitate de încărcare statică25200 Lb.
Stud Dia.1.25 "
Lungimea știftului2.5 "
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet13
Tipștift

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea știftuluiTip rulmentCapacitate de încărcare dinamicăLungimea filetuluiDimensiune de filetRola Dia.Tip roleLățimea roleiPreț
SMITH BEARING CR-1/2-X Garnitură de etanșare a șurubelniței pentru șurubelniță de camă | AA6FTL 13W682 CR-1/2-X0.625 "Rola cu ac, sigilată970 Lb.0.25 "10-320.5 "Capul slotului șurubelniței0.375 "€48.41
SMITH BEARING CR-9/16-X Garnitură de etanșare a șurubelniței pentru șurubelniță pentru șurubelniță | AA6FTM 13W683 CR-9/16-X0.625 "Rola cu ac, sigilată970 Lb.0.25 "10-320.562 "Capul slotului șurubelniței0.375 "€40.15
SMITH BEARING CR-5/8-X Garnitură de etanșare a șurubelniței pentru șurubelniță de ghidare a camei | AA6FTN 13W684 CR-5/8-X0.75 "Rola cu ac, sigilată1320 Lb.0.312 "1 / 4-280.625 "Capul slotului șurubelniței0.437 "€50.44
SMITH BEARING CR-3/4-X Garnitură de etanșare a șurubelniței pentru șurubelniță de camă | AA6FTP 13W685 CR-3/4-X0.875 "Rola cu ac, sigilată2140 Lb.0.375 "3 / 8-240.75 "Capul slotului șurubelniței0.5 "€53.17
SMITH BEARING CR-7/8-X Garnitură de etanșare a șurubelniței pentru șurubelniță de camă | AA6FTQ 13W686 CR-7/8-X0.875 "Rola cu ac, sigilată2140 Lb.0.375 "3 / 8-240.875 "Capul slotului șurubelniței0.5 "€47.71
SMITH BEARING CR-1-X Garnitură de etanșare a șurubelniței pentru șurubelniță de camă | AA6FTR 13W687 CR-1-X1"Rola cu ac, sigilată3030 Lb.0.5 "7 / 16-201"Capul slotului șurubelniței0.625 "€58.32
SMITH BEARING CR-1-1/8-X Garnitură de etanșare a șurubelniței pentru șurubelniță pentru șurubelniță | AA6FTT 13W688 CR-1-1 / 8-X1"Rola cu ac, sigilată3030 Lb.0.5 "7 / 16-201.125 "Capul slotului șurubelniței0.625 "€58.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING CR-3-XB Cam Follower Stud Hex soclu sigilat
€432.28 /unitate