Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENT SMITH YR-1-1/8-X-SS Jug de camă din oțel inoxidabil etanșat | AA4WBQ 13G145

SMITH BEARING YR-1-1/8-X-SS Jug de camă din oțel inoxidabil sigilat

În stoc
Element: AA4WBQ Model: YR-1-1 / 8-X-SSCrucea Ref: 13G145
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
€265.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOţel inoxidabil
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Bore Dia.0.3125 "
Capacitate de încărcare dinamică3030 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.1.125 "
Materialul cu roleOţel inoxidabil
Lățimea rolei0.625 "
Material de prindereOţel inoxidabil
Tipjug

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcare staticăMaterial rulmentTip rulmentMaterial de prindereBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Materialul cu rolePreț
RULMENT SMITH YR-3/4 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.25 "-0.75 "Otel carbon€47.98
RULMENT SMITH YR-7/8 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.25 "-0.875 "Otel carbon€50.88
RULMENT SMITH YR-1 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNQ 11Y169 YR-1-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.3125 "-1"Otel carbon€56.25
RULMENT SMITH YR-1-1/8 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.3125 "-1.125 "Otel carbon€49.55
RULMENT SMITH YR-1-1/4 Tip de jug de ghidaj de came Desigilat | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 Lb.Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.375 "2140 Lb.1.25 "Otel carbon€61.88
RULMENT SMITH YR-1-3/8 Tip de jug de camă neetanșat | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 Lb.Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.375 "2140 Lb.1.375 "Otel carbon€61.12
RULMENT SMITH YR-1-1/2 Tip de jug de ghidaj de came Desigilat | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 Lb.Otel carbonRola cu ac, nesigilatăOtel carbon0.437 "3030 Lb.1.5 "Otel carbon€66.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING YR-1-1/8-X-SS Jug de camă din oțel inoxidabil sigilat
€265.22 /unitate