Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out | AE4LGY 5LGN3

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out

În stoc
Articol: AE4LGY Model: 31500025611000 CCCrucea Ref: 5LGN3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€143.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSa de service
Material boltOţel inoxidabil
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Materialul garnituriiNitril
MaterialFontă ductilă cu curele din oțel inoxidabil 304
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi2
Conexiune la prizăCC
Dimensiune țeavă de ieșire1-1/4 "
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3005
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025611000 CC Sevice Saddle Iron 2 Inch Pipe 1-1/4in Out
€143.82 /unitate