Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500132008000 Colier de reparare IP Fier de călcat țeavă 12 inchi 1 inch afară | AE4LJQ 5LGU2

SMITH-BLAIR 31500132008000 Colier de reparare IP Fier de călcat țeavă de 12 inchi 1 inch afară

În stoc
Articol: AE4LJQ Model: 31500132008000 IPCrucea Ref: 5LGU2
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
€233.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOţel inoxidabil
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Materialul garnituriiNitril
MaterialFontă ductilă cu curele din oțel inoxidabil 304
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi2
Conexiune la prizăIP
Dimensiune țeavă de ieșire1"
În afara Dia.12.75 "până la 13.20"
Dimensiunea conductei12 "
Temp. Gamă-20F la 180F
TipSa de service

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolConexiune la prizăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 31500013907000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 1 inch 3/4 inch afară | AE4LGT 5LGL8 31500013907000 CCClemă de reparareCC1.31 "până la 1.39"1"€128.47
SMITH-BLAIR 31500019207000 CC Colier de reparare Fier 1 1/2 inch Teava 3/4 Out | AE4LGU 5LGL9 31500019207000 CCClemă de reparareCC1.61 "până la 1.92"1.5 "€129.42
SMITH-BLAIR 31500048009000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 4 inchi 1 inch afară | AE4LHF 5LGP0 31500048009000 CCClemă de reparareCC4.40 "până la 4.80"4"€127.96
SMITH-BLAIR 31500048011000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 4 inchi 1 1/4 inch afară | AE4LHG 5LGP1 31500048011000 CCClemă de reparareCC4.40 "până la 4.80"4"€164.40
SMITH-BLAIR 31500048013000 Colier de reparare Fier 4 inch Teava 1 1/2 inch Out | AE4LHH 5LGP2 31500048013000Clemă de reparareCC4.40 "până la 4.80"4"€166.12
SMITH-BLAIR 31500069006000 Colier de reparație IP Fier de călcat țeavă de 6 inchi 3/4 inch afară | AE4LHJ 5LGP3 31500069006000IPClemă de reparareIP5.94 "până la 6.90"6"€151.08
SMITH-BLAIR 31500069007000 CC Colier de reparare Fier de călcat țeavă de 6 inchi 3/4 inch afară | AE4LHK 5LGP4 31500069007000 CCClemă de reparareCC5.94 "până la 6.90"6"€148.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500132008000 Colier de reparare IP Fier de călcat țeavă de 12 inchi 1 inch afară
€233.55 /unitate