Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S1014SW4030N Flanșă de sudură cu mufă 3 inchi, oțel inoxidabil 304, 150 Psi | AB3EYE 1RUK9

SMITH-COOPER S1014SW4030N Flanșă de sudură cu priză 3 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi

În stoc
Articol: AB3EYE Model: S1014SW4030NCrucea Ref: 1RUK9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€241.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corp304L din oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Numărul de găuri8
În afara Dia.7.5 "
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1014SW4004N Flanșă de sudură cu priză 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB3EXX 1RUK2 S1014SW4004N43.5 "1 / 2 "€69.99
SMITH-COOPER S1014SW4006N Flanșă de sudură cu priză 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006N83-9/10 "3 / 4 "€79.52
SMITH-COOPER S1014SW4010N Flanșă de sudură cu priză 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"€127.47
SMITH-COOPER S1014SW4012N Flanșă de sudură cu priză 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012N44-3/5 "1.25 "€125.19
SMITH-COOPER S1014SW4014N Flanșă de sudură cu priză 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "€165.21
SMITH-COOPER S1014SW4020N Flanșă de sudură cu priză 2 inchi 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"€150.52
SMITH-COOPER S1014SW4024N Flanșă de sudură cu mufă 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "€223.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4030N Flanșă de sudură cu priză 3 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi
€241.30 /unitate