VESTIL TAS-20-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu

În stoc
Articol: AG8ABW Model: TAS-20-6048Crucea Ref: 6XX30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,262.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate20000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)4 3 / 4 "
Distanța de la Bend la Edge8 3 / 4 "
Distanța de la picior la margine11 "
Material DockboardAluminiu
Înălţime13.75 "
Diferenţial de înălţime7"
Lungime48 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală13.75 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală60 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Lungime utilizabilă48 "
Lățime utilizabilă56 1 / 4 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)34.77
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL TAS-20-6036 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,656.02
VESTIL TAS-20-6060 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABX TAS-20-606017.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€3,877.57
VESTIL TAS-20-6072 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABY TAS-20-607218.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€3,512.25
RFQ
VESTIL TAS-20-7236 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 72 inch x 36 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABZ 6XX31 TAS-20-723612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "€1,537.70
RFQ
VESTIL TAS-20-7248 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 72 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ACA 6XX32 TAS-20-724813.69 "7"48 "1 / 2 "48 "72 "€2,260.82
RFQ
VESTIL TAS-20-7260 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 72 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "€3,049.41
RFQ
VESTIL TAS-20-7272 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 72 inch x 72 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ACC TAS-20-727218.88 "12 "72 "3 / 4 "72 "72 "€6,707.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAS-20-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 48 inch, argintiu, aluminiu
€2,262.53 /unitate