VESTIL TAS-20-7272 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu

Articol: AG8ACC Model: TAS-20-7272
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,115.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate20000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)5"
Distanța de la Bend la Edge8 3 / 4 "
Distanța de la picior la margine11 "
Material DockboardAluminiu
Înălţime18.88 "
Diferenţial de înălţime12 "
Lungime72 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală18.875 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală72 "
Grosimea farfuriei3 / 4 "
Lungime utilizabilă72 "
Lățime utilizabilă68 1 / 4 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 171
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL TAS-20-6036 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABV 6XX29 TAS-20-603612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,656.02
VESTIL TAS-20-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABW 6XX30 TAS-20-604813.75 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€2,262.53
VESTIL TAS-20-6060 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABX TAS-20-606017.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€3,877.57
VESTIL TAS-20-6072 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABY TAS-20-607218.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€3,512.25
RFQ
VESTIL TAS-20-7236 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 72 inch x 36 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABZ 6XX31 TAS-20-723612.63 "5"36 "3 / 8 "36 "72 "€1,537.70
RFQ
VESTIL TAS-20-7248 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 72 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ACA 6XX32 TAS-20-724813.69 "7"48 "1 / 2 "48 "72 "€2,260.82
RFQ
VESTIL TAS-20-7260 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, 72 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ACB TAS-20-726017.75 "10 "60 "1 / 2 "60 "72 "€3,049.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAS-20-7272 Placă de andocare, bordură de oțel, 20000 lb. Capacitate, dimensiune 72 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu
€8,115.95 /unitate