Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S1034SO020N Flanșă forjată cu alunecare de 2 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8BZT 4HVP9

SMITH-COOPER S1034SO020N Flanșă forjată cu alunecare de 2 inchi, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AD8BZT Model: S1034SO020NCrucea Ref: 4HVP9
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
€168.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Slip-On
Material corpOțel inoxidabil 304 forjat
Clasă300
Tip conexiuneAlunecă
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului300 psi
Numărul de găuri8
În afara Dia.6.5 "
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1034SO004N Flanșă forjată 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AD8BZM 4HVP4 S1034SO004NOțel inoxidabil 304 forjat43.75 "1 / 2 "€88.90
SMITH-COOPER S1034SO010N Flanșă forjată 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AD8BZP 4HVP6 S1034SO010NOțel inoxidabil 304 forjat44.875 "1"€102.14
SMITH-COOPER S1034SO012N Flanșă forjată 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AD8BZQ 4HVP7 S1034SO012NOțel inoxidabil 304 forjat45.25 "1.25 "€151.33
SMITH-COOPER S1034SO014N Flanșă forjată 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AD8BZR 4HVP8 S1034SO014NOțel inoxidabil 304 forjat46.125 "1.5 "€159.97
SMITH-COOPER S1034SO024N Flanșă forjată 2 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AD8BZU 4HVR1 S1034SO024NOțel inoxidabil 304 forjat87.5 "2.5 "€296.80
SMITH-COOPER S1034SO030N Flanșă forjată cu alunecare de 3 inchi, oțel inoxidabil 304 | AD8BZV 4HVR2 S1034SO030NOțel inoxidabil 304 forjat88.25 "3"€320.99
SMITH-COOPER S1034SO040N Flanșă forjată cu alunecare de 4 inci din oțel inoxidabil 304 | AD8BZW 4HVR3 S1034SO040NOțel inoxidabil 304 forjat89"4"€432.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1034SO020N Flanșă forjată cu alunecare de 2 inchi, oțel inoxidabil 304
€168.25 /unitate