Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S1034TH004N Flanșă filetată forjată 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYT 4HVL4

SMITH-COOPER S1034TH004N Flanșă filetată forjată de 1/2 inch, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AD8BYT Model: S1034TH004NCrucea Ref: 4HVL4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€111.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă filetată
Material corpOțel inoxidabil 304 forjat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului300 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.3.75 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1034TH006N Flanșă filetată forjată 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NOțel inoxidabil 304 forjat84.625 "3 / 4 "€112.93
SMITH-COOPER S1034TH010N Flanșă filetată forjată 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NOțel inoxidabil 304 forjat44.875 "1"€113.55
SMITH-COOPER S1034TH012N Flanșă filetată forjată 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NOțel inoxidabil 304 forjat45.25 "1.25 "€173.49
SMITH-COOPER S1034TH014N Flanșă filetată forjată 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NOțel inoxidabil 304 forjat46.125 "1.5 "€174.32
SMITH-COOPER S1034TH020N Flanșă filetată forjată, 2 inchi, oțel inoxidabil 304 | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NOțel inoxidabil 304 forjat86.5 "2"€209.97
SMITH-COOPER S1034TH024N Flanșă filetată forjată 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NOțel inoxidabil 304 forjat87.5 "2.5 "€345.18
SMITH-COOPER S1034TH030N Flanșă filetată forjată 3 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8BZA 4HVN2 S1034TH030NOțel inoxidabil 304 forjat88.25 "3"€357.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1034TH004N Flanșă filetată forjată de 1/2 inch, oțel inoxidabil 304
€111.80 /unitate