SMITH-COOPER S1036BL030N Flanșă oarbă forjată 3 inchi, oțel inoxidabil 316 | AD8CFQ 4HWE2

SMITH-COOPER S1036BL030N Flanșă oarbă forjată 3 inch, oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AD8CFQ Model: S1036BL030NCrucea Ref: 4HWE2

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă oarbă
Material corpOțel inoxidabil 316 forjat
Clasă300
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului300 psi
Numărul de găuri8
În afara Dia.8.25 "
Dimensiunea conductei3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.245
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1034BL004N Flanșă oarbă forjată din oțel inoxidabil 1 de 2/304 inch | AD8CEY 4HWC4 S1034BL004NOțel inoxidabil 304 forjat43.75 "1 / 2 "€95.95
SMITH-COOPER S1034BL006N Flanșă oarbă forjată din oțel inoxidabil 3 de 4/304 inch | AD8CEZ 4HWC5 S1034BL006NOțel inoxidabil 304 forjat84.625 "3 / 4 "€100.15
SMITH-COOPER S1034BL010N Flanșă oarbă forjată 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CFA 4HWC6 S1034BL010NOțel inoxidabil 304 forjat44.875 "1"€102.75
SMITH-COOPER S1034BL014N Flanșă oarbă forjată 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CFC 4HWC8 S1034BL014NOțel inoxidabil 304 forjat46.125 "1.5 "€148.55
SMITH-COOPER S1034BL020N Flanșă oarbă forjată de 2 inchi, oțel inoxidabil 304 | AD8CFD 4HWC9 S1034BL020NOțel inoxidabil 304 forjat86.5 "2"€167.80
SMITH-COOPER S1034BL024N Flanșă oarbă forjată 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CFE 4HWD1 S1034BL024NOțel inoxidabil 304 forjat87.5 "2.5 "€303.24
SMITH-COOPER S1034BL030N Flanșă oarbă forjată 3 inchi, oțel inoxidabil 304 | AD8CFF 4HWD2 S1034BL030NOțel inoxidabil 304 forjat88.25 "3"€300.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1036BL030N Flanșă oarbă forjată 3 inch, oțel inoxidabil 316
€451.85 /unitate