Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S1036TH010N Flanșă filetată forjată 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AD8BZE 4HVN6

SMITH-COOPER S1036TH010N Flanșă filetată forjată de 1 inchi, oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD8BZE Model: S1036TH010NCrucea Ref: 4HVN6
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
€148.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă filetată
Material corpOțel inoxidabil 316 forjat
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului300 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.4.875 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1034TH004N Flanșă filetată forjată 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NOțel inoxidabil 304 forjat43.75 "1 / 2 "€105.56
SMITH-COOPER S1034TH006N Flanșă filetată forjată 3/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NOțel inoxidabil 304 forjat84.625 "3 / 4 "€109.02
SMITH-COOPER S1034TH010N Flanșă filetată forjată 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NOțel inoxidabil 304 forjat44.875 "1"€109.02
SMITH-COOPER S1034TH012N Flanșă filetată forjată 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NOțel inoxidabil 304 forjat45.25 "1.25 "€162.67
SMITH-COOPER S1034TH014N Flanșă filetată forjată 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NOțel inoxidabil 304 forjat46.125 "1.5 "€162.67
SMITH-COOPER S1034TH020N Flanșă filetată forjată, 2 inchi, oțel inoxidabil 304 | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NOțel inoxidabil 304 forjat86.5 "2"€189.56
SMITH-COOPER S1034TH024N Flanșă filetată forjată 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NOțel inoxidabil 304 forjat87.5 "2.5 "€317.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1036TH010N Flanșă filetată forjată de 1 inchi, oțel inoxidabil 316
€148.53 /unitate