Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S2044C 006 Cap 3/4 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EPT 1RTL6

SMITH-COOPER S2044C 006 Capac 3/4 inch 304l din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AB3EPT Model: S2044C 006Crucea Ref: 1RTL6
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
€28.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corp304L din oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307230000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S2044C 004 Capac 1/2 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EPQ 1RTL4 S2044C 0041 / 2 "€24.90
SMITH-COOPER S2044C 010 Cap 1 inch sudare cap la cap Oțel inoxidabil 304l | AB3EPV 1RTL8 S2044C 0101"€34.70
SMITH-COOPER S2044C 012 Capac 1 1/4 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EPX 1RTN1 S2044C 0121.25 "€62.87
SMITH-COOPER S2044C 014 Capac 1 1/2 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EPZ 1RTN3 S2044C 0141.5 "€42.83
SMITH-COOPER S2044C 020 Cap 2 inch sudare cap la cap Oțel inoxidabil 304l | AB3EQB 1RTN5 S2044C 0202"€28.59
SMITH-COOPER S2044C 024 Cap 2 1/2 inch 304l oțel inoxidabil | AB3EQD 1RTN7 S2044C 0242.5 "€48.52
SMITH-COOPER S2044C 030 Cap 3 inch sudare cap la cap Oțel inoxidabil 304l | AB3EQF 1RTN9 S2044C 0303"€41.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S2044C 006 Capac 3/4 inch 304l din oțel inoxidabil
€28.54 /unitate