Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4034SE001 Cot stradal 90 de grade 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil | AC3KCR 2UA66

SMITH-COOPER S4034SE001 Cot stradal 90 grade 1/8 inch 304 oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AC3KCR Model: S4034SE001Crucea Ref: 2UA66

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€50.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 45 de grade
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.1"
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4034SE002 Cot stradal 90 de grade 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AC3KCT 2UA67 S4034SE0021"1 / 4 "€45.94
SMITH-COOPER S4034SE006 Cot stradal 90 grade 3/4 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCW 2UA70 S4034SE0061 13 / 16 "3 / 4 "€68.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4034SE001 Cot stradal 90 grade 1/8 inch 304 oțel inoxidabil
€50.60 /unitate