Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4034X 014 Cruce 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2GBZ 1LVK8

SMITH-COOPER S4034X 014 Cruce 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AB2GBZ Model: S4034X 014Crucea Ref: 1LVK8
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
€409.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.2-31/32 "
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8835
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4034X 001 Cruce 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GBJ 1LVJ3 S4034X 0017 / 8 "1 / 8 "€30.55
SMITH-COOPER S4034X 003 Cross 3/8in 304 Oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GBN 1LVJ7 S4034X 0031 5 / 16 "3 / 8 "€73.77
SMITH-COOPER S4034X 006 Cross 3/4 inch 304 inox 3000 Psi | AB2GBT 1LVK2 S4034X 0061 13 / 16 "3 / 4 "€136.71
SMITH-COOPER S4034X 010 Cross 1 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GBV 1LVK4 S4034X 0102.187 "1"€196.77
SMITH-COOPER S4034X 012 Cruce 1 1/4 inch oțel inoxidabil 304 | AB2GBX 1LVK6 S4034X 0122.437 "1.25 "€417.64
SMITH-COOPER S4034X 020 Cross 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GCB 1LVL1 S4034X 0203-5/16 "2"€842.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4034X 014 Cruce 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304
€409.90 /unitate