Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4036RC004003 Cuplaj de reducere 1/2 x 3/8 inch din oțel inoxidabil 316 | AC3KAW 2UA24

SMITH-COOPER S4036RC004003 Cuplaj de reducere 1/2 x 3/8 inch, oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC3KAW Model: S4036RC004003Crucea Ref: 2UA24

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€37.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea cuplajului
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.1.125 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307221000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014RC010001 Cuplaj de reducere 1 x 1/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1/8"€19.21
SMITH-COOPER S3014RC012001 Cuplaj de reducere 1 1/4 x 1/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi2-3/32 "1-1/4" x 1/8"€27.99
SMITH-COOPER S3014RC012002 Cuplaj de reducere 1 1/4 x 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi2-3/32 "1-1/4" x 1/4"€30.69
SMITH-COOPER S3014RC012003 Cuplaj de reducere 1 1/4 x 3/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi2-3/32 "1-1/4" x 3/8"€27.89
SMITH-COOPER S3014RC014001 Cuplaj de reducere 1 1/2 x 1/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi2-23/64 "1-1/2" x 1/8"€30.90
SMITH-COOPER S3014RC014002 Cuplaj de reducere 1 1/2 x 1/4 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi2-23/64 "1-1/2" x 1/4"€43.84
SMITH-COOPER S3014RC014003 Cuplaj de reducere 1 1/2 x 3/8 inch oțel inoxidabil 304 | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi2-23/64 "1-1/2" x 3/8"€40.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4036RC004003 Cuplaj de reducere 1/2 x 3/8 inch, oțel inoxidabil 316
€37.21 /unitate