Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4534TO010 Priză 1 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AD8CFX 4HWE8

SMITH-COOPER S4534TO010 Priză 1 inch filetat din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AD8CFX Model: S4534TO010Crucea Ref: 4HWE8
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
€80.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOutlet filetat
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă300
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.1-9/64 "
Dimensiunea conductei1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307225000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S4534TO002 Oțel inoxidabil 1 forjat 4/304 inch | AD8CFT 4HWE4 S4534TO002304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F7 / 16 "1 / 4 "€52.14
SMITH-COOPER S4534TO003 Oțel inoxidabil 3 forjat 8/304 inch | AD8CFU 4HWE5 S4534TO003304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F9 / 16 "3 / 8 "€84.36
SMITH-COOPER S4534TO004 Oțel inoxidabil 1 forjat 2/304 inch | AD8CFV 4HWE6 S4534TO004304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F11 / 16 "1 / 2 "€52.56
SMITH-COOPER S4534TO006 Oțel inoxidabil 3 forjat 4/304 inch | AD8CFW 4HWE7 S4534TO006304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F15 / 16 "3 / 4 "€69.18
SMITH-COOPER S4534TO012 Oțel inoxidabil 1 forjat 1 4/304 inch | AD8CFY 4HWE9 S4534TO012304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F1 15 / 32 "1.25 "€125.84
SMITH-COOPER S4534TO014 Oțel inoxidabil 1 forjat 1 2/304 inch | AD8CFZ 4HWF1 S4534TO014304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F1-11/16 "1.5 "€153.97
SMITH-COOPER S4534TO020 Priză 2 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AD8CGA 4HWF2 S4534TO020304 oțel inoxidabil1965 psi@350 grade F2.187 "2"€210.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4534TO010 Priză 1 inch filetat din oțel inoxidabil 304
€80.49 /unitate