SMITH-COOPER S6014WP006 Teava 3/4 inch 304l inox | AC3KKQ 2UE84

SMITH-COOPER S6014WP006 Teava 3/4 inch 304l inox

Articol: AC3KKQ Model: S6014WP006Crucea Ref: 2UE84
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăNeafilat
În interiorul Dia.7 / 8 "
Lungime10ft
Material304 oțel inoxidabil
În afara Dia.1-3-64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program10
Fără sudură / sudateSudate
Grosimea peretelui53 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.56
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7304416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
SMITH-COOPER S6014WP004 Teava 1/2 inch 304l inox | AC3KKP 2UE83 S6014WP00443 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "53 / 64 "€76.23
RFQ
SMITH-COOPER S6014WP012 Teava 1 1/4 inch 304l inox | AC3KKT 2UE86 S6014WP0121.437 "1-21/32 "1.25 "9 / 64 "€174.09
RFQ
SMITH-COOPER S6014WP014 Teava 1 1/2 inch 304l inox | AC3KKU 2UE87 S6014WP0141-11/16 "1-29/32 "1.5 "9 / 64 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S6014WP006 Teava 3/4 inch 304l inox