Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cârlig de alunecare SNAP-LOC GR-AHI-PU, rezistență la rupere 1000 lbs, oțel | AA7FWV 15X212

SNAP-LOC Cârlig de alunecare GR-AHI-PU, rezistență la rupere 1000 lbs, oțel

În stoc
Element: AA7FWV Model: GR-AHI-PUCrucea Ref: 15X212

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de alunecare
Tipul atașamentuluiAlunecă
CuloriNegru
Diametru1.25 "
Dimensiunea B3-1 / 2 "Lat
Dimensiunea C2-1 / 4 "Înălțime
finalizareaAcoperit cu vinil
Calitate40
MaterialOţel
Dimensiunea comerțului2"
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
Cârlig de alunecare SNAP-LOC GR-AHI10-PU, rezistență la rupere 1000 lbs, oțel, pachet de 10 | AA7FWW 15X213 GR-AHI10-PUOţel1000 lb.€128.62
SNAP-LOC SLAHI Slip On Hook | CE8UFR SLAHIOțel / polivinil1467 lbs.€12.75
Cârlig SNAP-LOC SLAHI2, pachet de 2 | CE8UFT SLAHI2Oțel / polivinil1467 lbs.€13.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC Cârlig de alunecare GR-AHI-PU, rezistență la rupere 1000 lbs, oțel
€13.69 /unitate