Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 mufă tată, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare | BC9XDM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 mufă tată, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare

În stoc
Articol: BC9XDM Model: HBL2361
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
€57.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
Gama de cabluri0.300-1.050 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.300 "-1.050"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.26 "
Lungime2.75 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL10-20P
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
wattage5000 W
Lăţime2.26 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2361 mufă tată, 20A, 125/250V, 3 poli, 3 fire fără împământare
€57.35 /unitate