Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-LOC GR-LS28CER-PU Curea cu cataramă cu came logistică, șină E, lungime 8 picioare, rezistență la rupere 1000 lbs | AF6LKA 19XZ66

SNAP-LOC GR-LS28CER-PU Curea cu cataramă cu came logistică, șină E, lungime 8 picioare, rezistență la rupere 1000 lbs

În stoc
Articol: AF6LKA Model: GR-LS28CER-PUCrucea Ref: 19XZ66

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€44.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea cu cataramă logistică
Puterea de asamblare3,000 lbs.
Material corpPoliester
CuloriRoșu
Stil de montajSpring E-Track
Material hardwareOţel
Lungimea curelei8ft
Lățimea curelei2"
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6705
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8479899899

Variante de produs

ProdusModelStil de montajLungimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
SNAP-LOC GR-LS216CER-PU Curea cu cataramă cu came logistică, lungime 16 picioare, rezistență la rupere 1000 lbs | AF6LJY 19XZ64 GR-LS216CER-PUSpring E-Track16ft1000 lb.€45.82
SNAP-LOC GR-LS28CR-PU Curea cu cataramă cu came logistică, lungime 8 picioare, rezistență la rupere 1000 lbs | AF6LKC 19XZ68 GR-LS28CR-PUCamă8ft1000 lb.€37.29
SNAP-LOC SLTHS108CR Curea cu cataramă cu came logistică, dimensiune 1 inch, lungime 8 picioare, rezistență la rupere 1500 lbs | CE8UHW SLTHS108CR--500 lbs.€21.57
SNAP-LOC SLTHS108CR2 Curea cu cataramă cu came logistică, lungime 8 picioare, rezistență la rupere 1500 lbs, pachet de 2 | CE8UHX SLTHS108CR2--500 lbs.€16.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC GR-LS28CER-PU Curea cu cataramă cu came logistică, șină E, lungime 8 picioare, rezistență la rupere 1000 lbs
€44.67 /unitate