Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă rigidă SNAP-LOC SLAC6EDF, utilizare extremă, dimensiune 6 inchi, capacitate 400 lbs, cauciuc sintetic | CE8UCW

SNAP-LOC Rolă rigidă SLAC6EDF, utilizare extremă, dimensiune 6 inch, capacitate 400 lbs, cauciuc sintetic

În stoc
Element: CE8UCW Model: SLAC6EDF
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
€51.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaster rigid
Forța de rupere400 lbs
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime7.5 "
Lungime6.25 "
MaterialCauciuc/Oțel avansat
Materialul roțiipoliuretan
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7662
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialMaterialul roțiiLăţimePreț
Rolă rigidă SNAP-LOC SLAC4FT, dimensiune 4 inch, capacitate 300 lbs, termoplastic | CE8UCL SLAC4FT5.125 "4"Cauciuc termoplastic / oțelCauciuc termoplastic solid2.5 "€27.47
Rolă rigidă SNAP-LOC SLAC4FP, industrială, dimensiune 4 inch, capacitate 375 lbs, poliuretan | CE8UCP SLAC4FP5.125 "4"Poliuretan / oțelPoliuretan solid2.5 "€27.47
Rolă rigidă SNAP-LOC SLAC6ATF, pentru orice teren, dimensiune 6 inch, capacitate 375 lbs, cauciuc solid | CE8UCT SLAC6ATF7.5 "6.25 "Cauciuc / oțel-3.75 "€56.92
Rolă rigidă SNAP-LOC SLAC6SDFP, Super Duty, dimensiune 6 inch, capacitate 450 lbs, poliuretan | CE8UCZ SLAC6SDFP7.5 "6.25 "Poliuretan / oțelPoliuretan solid3.75 "€58.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC Rolă rigidă SLAC6EDF, utilizare extremă, dimensiune 6 inch, capacitate 400 lbs, cauciuc sintetic
€51.79 /unitate