Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fiting E Logistic SNAP-LOC SLCAEI2, oțel, rezistență la rupere 1467 lbs | AG9EUJ 19XZ80

SNAP-LOC Fitting E Logistic SLCAEI2, oțel, rezistență la rupere 1467 lbs

În stoc
Post: AG9EUJ Model: SLCAEI2Crucea Ref: 19XZ80
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
€14.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolE-montare logistică
Adâncime1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2"
MaterialOţel
Stil de montareE-Track și SNAPLOCS
Lăţime6"
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2495
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
SNAP-LOC SLAEAI Fitting E Logistic, Sine E, Cu orificiu de fixare de 1/2 inch | CE8UFA SLAEAIPlacat cu zinc1.625 "3"1467 lbs.€10.79
SNAP-LOC SLAEAI2 Fitting E Logistic, Sine E, Cu orificiu de fixare de 1/2 inch, Pachet de 2 | CE8UFB SLAEAI2Placat cu zinc1.625 "3"1467 lbs.€6.33
SNAP-LOC SLAEI Logistic E Fitting, E Track | CE8UFF SLAEIPlacat cu zinc1.25 "3"1467 lbs.€5.87
SNAP-LOC SLAEI6 Fitting E Logistic, Sine E, Pachet 6 | CE8UFG SLAEI6Placat cu zinc1.25 "3"1467 lbs.€7.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC Fitting E Logistic SLCAEI2, oțel, rezistență la rupere 1467 lbs
€14.23 /unitate