SNAP-LOC SLFLSDS158 Set de șuruburi, dimensiune 5/16 x 1-5/8 inch, zinc | CE8UGG

SNAP-LOC SLFLSDS158 Set de șuruburi, dimensiune 5/16 x 1-5/8 inch, zinc

În stoc
Element: CE8UGG Model: SLFLSDS158

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Lag
Forța de rupere1500 lbs
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime1.5 "
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Lăţime0.62 "
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru Two E Track

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
SNAP-LOC SLFLSDS3 Set de șuruburi de fixare, dimensiune 5/16 x 3 inch, zinc | CE8UGH SLFLSDS33"3"0.625 "€6.47
SNAP-LOC SLFLS158 Șurub de fixare, cale E, dimensiune 5/16 x 1-5/8 inch, placat cu zinc | CE8ULN SLFLS158-1.625 "0.3125 "€0.36
RFQ
SNAP-LOC SLFLS3 Șurub de fixare, șină E, dimensiune 5/16 x 3 inch, placat cu zinc | CE8ULP SLFLS3-3"0.3125 "€0.19
RFQ

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC SLFLSDS158 Set de șuruburi, dimensiune 5/16 x 1-5/8 inch, zinc
€6.47 /unitate