Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVEAN12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Alama | AF6VZU 20LF09

SNAP-TITE BVEAN12-12F Cuplaj Niplu 3/4-14 Corp Alama

În stoc
Articol: AF6VZU Model: BVEAN12-12FCrucea Ref: 20LF09
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
€318.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere3.8 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet3/4 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVEAN12-12M Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Alama | AF6VZV 20LF10 BVEAN12-12MMNPT27 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€233.26
SNAP-TITE BVHN12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Alama | AF6WAX 20LF35 BVHN12-12FFNPT25 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€103.31
SNAP-TITE BVHN12-12FV Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Alama | AF6WAY 20LF36 BVHN12-12FVFNPT25 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonViton€115.24
SNAP-TITE BVHN12-12M Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Alama | AF6WAZ 20LF37 BVHN12-12MMNPT14 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€120.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVEAN12-12F Cuplaj Niplu 3/4-14 Corp Alama
€318.58 /unitate