Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 Corp alamă | AF6WAA 20LF15

SNAP-TITE BVHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 Corp alamă

În stoc
Element: AF6WAA Model: BVHC12-12FCrucea Ref: 20LF15

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€178.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere180 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet3/4 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.378
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVEAC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 Corp Alama | AF6VZN 20LF04 BVEAC12-12FFNPT55 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€356.50
SNAP-TITE BVHC12-12FV Corp cuplaj 3/4-14 Corp alamă | AF6WAB 20LF16 BVHC12-12FVFNPT3.8 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonViton€188.32
SNAP-TITE BVHC12-12M Corp cuplaj 3/4-14 Corp alamă | AF6WAC 20LF17 BVHC12-12MMNPT3.8 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€188.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 Corp alamă
€178.73 /unitate