Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 Corp alamă | AF6WAK 20LF24

SNAP-TITE BVHC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 Corp alamă

În stoc
Element: AF6WAK Model: BVHC4-4FCrucea Ref: 20LF24
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
€55.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere35 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2250 PSI
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1/4 "-18
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVEAC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 Corp alamă | AF6VZP 20LF05 BVEAC4-4FFNPT3.8 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€106.53
SNAP-TITE BVHC4-4FV Corp cuplaj 1/4-18 Corp alamă | AF6WAL 20LF25 BVHC4-4FVFNPT35 g / min2250 PSI-20 grade până la 375 grade FVitonViton€64.88
SNAP-TITE BVHC4-4M Corp cuplaj 1/4-18 Corp alamă | AF6WAM 20LF26 BVHC4-4MMNPT35 g / min2250 PSI-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€62.45
SNAP-TITE BVHC4-4MV Corp cuplaj 1/4-18 Corp alamă | AF6WAN 20LF27 BVHC4-4MVMNPT55 g / min2250 PSI-20 grade până la 375 grade FVitonViton€69.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHC4-4F Corp cuplaj 1/4-18 Corp alamă
€55.08 /unitate