Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE BVHC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 Corp alamă | AF6WAT 20LF31

SNAP-TITE BVHC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 Corp alamă

În stoc
Element: AF6WAT Model: BVHC8-8FCrucea Ref: 20LF31
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
€111.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere35 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oDa
Material pentru mânecăAlamă
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuTipul de etanșarePreț
SNAP-TITE BVEAC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 Corp alamă | AF6VZT 20LF08 BVEAC8-8FFNPT3.8 g / min1500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€165.02
SNAP-TITE BVHC8-8FV Corp cuplaj 1/2-14 Corp alamă | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonViton€112.00
SNAP-TITE BVHC8-8M Corp cuplaj 1/2-14 Corp alamă | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8MMNPT13 g / min2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaBuna N€124.39
SNAP-TITE BVHC8-8MV Corp cuplaj 1/2-14 Corp alamă | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 g / min2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonViton€118.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE BVHC8-8F Corp cuplaj 1/2-14 Corp alamă
€111.03 /unitate