Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHN12-12M Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel | AF6WCL 20LF82

SNAP-TITE PHN12-12M Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WCL Model: PHN12-12MCrucea Ref: 20LF82
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
€27.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneMNPT
finalizareazinc
Rata de curgere27 g / min
Lungime1 9 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă9000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/4 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995015

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PHN12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel | AF6WCK 20LF81 PHN12-12FNPTF27 g / min1 59 / 64 "9000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€26.47
SNAP-TITE VEAN12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel | AF6WKY 20LH62 VEAN12-12FNPTF25 g / min2 19 / 64 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€108.44
SNAP-TITE VEAN12-12M Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel | AF6WKZ 20LH63 VEAN12-12MNPTF25 g / min2.75 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€119.37
SNAP-TITE VHN12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12FFNPT25 g / min2 19 / 64 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€60.88
SNAP-TITE VHN12-12FV Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Oțel | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVFNPT25 g / min-3500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€76.98
SNAP-TITE VHN12-12M Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12MMNPT25 g / min2.75 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€73.33
SNAP-TITE VHN12-12MV Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Oțel | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVMNPT25 g / min-3500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€79.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHN12-12M Niplu de cuplare 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel
€27.87 /unitate