Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Niplu de cuplare 3/4-16 3/8 inch Corp Oțel inoxidabil Hp | AF6WDR 20LG11

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Niplu de cuplare 3/4-16 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil Hp

În stoc
Articol: AF6WDR Model: SH71-3N6-6EFCrucea Ref: 20LG11
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
€1,042.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOțel inoxidabil HP
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneUNF
finalizareaSimplu
Rata de curgereGPN 12
Lungime2 21 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOțel inoxidabil HP
Dimensiune de filet3/4 "-16
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE SH71-3N8-8EFV Niplu de cuplare 3/4-16 Corp Hp Oțel inoxidabil | AF6WDV 20LG14 SH71-3N8-8EFVFSAE20 g / min-20 grade până la 375 grade FViton€1,170.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N6-6EF Niplu de cuplare 3/4-16 3/8 inch Corp din oțel inoxidabil Hp
€1,042.46 /unitate