Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SH71-3N8-8FV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Hp Oțel inoxidabil | AF6WDX 20LG16

SNAP-TITE SH71-3N8-8FV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Oțel inoxidabil Hp

În stoc
Articol: AF6WDX Model: SH71-3N8-8FVCrucea Ref: 20LG16
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
€1,209.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOțel inoxidabil HP
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere20 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă10,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOțel inoxidabil HP
Dimensiune de filet1/2 "-14
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuPreț
SNAP-TITE SH71-3N8-8F Niplu de cuplare 1/2-14 1/2 inch Corp din oțel inoxidabil Hp | AF6WDW 20LG15 SH71-3N8-8FFNPS-40 grade până la 200 grade FBuna€1,185.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SH71-3N8-8FV Niplu de cuplare 1/2-14 Corp Oțel inoxidabil Hp
€1,209.88 /unitate