Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SPHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEF 20LG24

SNAP-TITE SPHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WEF Model: SPHC20-20FCrucea Ref: 20LG24

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€565.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere25 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oNu
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1-1/4"-11-1/2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307290090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SVHC20-20F Corp 1-1/4-11-1/2 1-1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGA 20LG66 SVHC20-20FNPT55 g / min1500 psi€1,091.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SPHC20-20F Corp cuplaj 1-1/4-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316
€565.12 /unitate