Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHC16-16M Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WFZ 20LG65

SNAP-TITE SVHC16-16M Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WFZ Model: SVHC16-16MCrucea Ref: 20LG65
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
€745.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment316 oțel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1"
Tip conexiuneMNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere35 g / min
Lungime3 7 / 32 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 g / min-4000 psiPăpuşă€381.83
SNAP-TITE SVHC16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6WFX 20LG63 SVHC16-16FFNPS35 g / min2 43 / 64 "2000 psiPăpuşă€648.85
SNAP-TITE S71-3C16-16F Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AF6DE CE 20LH16 S71-3C16-16FFNPS60 g / min3 21 / 64 "4000 psiFață la culoare€1,512.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHC16-16M Corp cuplaj 1-11-1/2 Corp 1 inch Oțel inoxidabil 316
€745.15 /unitate