Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE SVHN4-2F Niplu 1/8-27 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WHJ 20LG97

SNAP-TITE SVHN4-2F Niplu 1/8-27 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WHJ Model: SVHN4-2FCrucea Ref: 20LG97
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
€150.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFNPS
finalizareaSimplu
Rata de curgere3.8 g / min
Lungime1.593
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet1/8 "-27
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE SPHN4-2F Niplu 1/8-27 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEW 20LG38 SPHN4-2FFNPS1 7 / 64 "10,000 psi€84.47
SNAP-TITE SPHN4-2M Niplu 1/8-27 1/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEX 20LG39 SPHN4-2MMNPT1 7 / 32 "10,000 psi€74.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE SVHN4-2F Niplu 1/8-27 1/4 inch Corp din oțel inoxidabil 316
€150.57 /unitate