Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WLY 20LH85

SNAP-TITE VHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inch din oțel

În stoc
Element: AF6WLY Model: VHC32-32FCrucea Ref: 20LH85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,063.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului2"
Tip conexiuneNPT
finalizareazinc
Rata de curgere180 g / min
Lungime3 59 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă1500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE PHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WCC 20LF74 PHC32-32F240 g / min2 31 / 64 "11,000 psi€494.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inch din oțel
€1,063.30 /unitate