Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE PHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WCC 20LF74

SNAP-TITE PHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel

În stoc
Articol: AF6WCC Model: PHC32-32FCrucea Ref: 20LF74

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€494.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului2"
Tip conexiuneNPT
finalizareazinc
Rata de curgere240 g / min
Lungime2 31 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă11,000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oNu
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet2 "-11-1 / 2
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7307995045

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereLungimePresiune maximăPreț
SNAP-TITE VHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel | AF6WLY 20LH85 VHC32-32F180 g / min3 59 / 64 "1500 psi€1,063.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE PHC32-32F Corp de cuplare 2-11-1/2 Corp de 2 inchi Oțel
€494.48 /unitate