Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC8-8EMV Corp cuplaj 3/4-16 Corp Oțel | AF6WMR 20LJ03

SNAP-TITE VHC8-8EMV Corp cuplaj 3/4-16 Corp Oțel

În stoc
Articol: AF6WMR Model: VHC8-8EMVCrucea Ref: 20LJ03
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
€111.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Tip conexiuneMSAE
finalizareazinc
Rata de curgere14 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă4000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/4 "-16
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.34
Lungimea navei (cm)11.11
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgerePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuDimensiune de filetPreț
SNAP-TITE VHC12-12EFV Corp 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel | AF6WLK 20LH73 VHC12-12EFVUNF25 g / min3500 psi-20 grade până la 375 grade FViton1-1 / 16 "-12€174.02
SNAP-TITE VHC12-12EMV Corp cuplaj 1-1/16-12 Corp Oțel | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 g / min3500 psi-20 grade până la 375 grade FViton1-1 / 16 "-12€137.78
SNAP-TITE VPHC12-12EF Corp 1-1/16-12 3/4 inch Corp din oțel | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25 g / min3500 psi-40 grade până la 200 grade FBuna1-1 / 16 "-12€228.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EMV Corp cuplaj 3/4-16 Corp Oțel
€111.04 /unitate