Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Sursă DC 12vdc 3/1.2a 50/60hz | AA2GBJ 10G777

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Sursă de alimentare CC 12vdc 3/1.2a 50/60hz

În stoc
Element: AA2GBJ Model: SCP30D512DNCrucea Ref: 10G777
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
€504.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.29 "
Înălţime4.71 "
Timp de așteptareMai mare de 50 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareSină DIN/Șasiu
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire3/1.2
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire5 VDC, +/- 12 VDC
Amperi de vârf3.9
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Sursă DC 12vdc 6/3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799 SLD12603405TLiniar2.75 "4.87 "9"47 la 63100/120/220/230/240 VACPanou0 grade până la 50 grade C€635.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Sursă de alimentare CC 12vdc 3/1.2a 50/60hz
€504.53 /unitate