Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Sursă DC 12vdc 6/3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Alimentare DC 12vdc 6/3.4a 47-63hz

În stoc
Element: AA2GBZ Model: SLD12603405TCrucea Ref: 10G799
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
€635.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.75 "
Înălţime4.87 "
Timp de așteptare50 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare100/120/220/230/240 VAC
MontarePanou
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
Amperi de ieșire6/3.4
Zgomot de ieșireMai puțin de 3mV
Tensiune de ieșire5 VDC, +/- 12 VDC
Amperi de vârf9/5.1
Rating-ul puterii30W, 40.8W
StilLiniar
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.56
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8504409510
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStilAdâncimeÎnălţimeLăţimeHzTensiune de intrareMontareTemp. De funcționare GamăPreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN Sursă DC 12vdc 3/1.2a 50/60hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512DNDe comutare1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 până la 264 VACSină DIN/Șasiu-25 grade până la 65 grade C€504.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T Alimentare DC 12vdc 6/3.4a 47-63hz
€635.14 /unitate