Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Sursă DC 24vdc 3/0.6a 50/60hz | AA2GBK 10G778

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Power Supply 24vdc 3/0.6a 50/60hz

În stoc
Articol: AA2GBK Model: SCP30D524BDNCrucea Ref: 10G778
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
€518.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime2.67 "
Înălţime4.72 "
Timp de așteptareMai mare de 50 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire3/0.6
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire5 / 24 VDC
Amperi de vârf3.9/1.56
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime1.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524DN Sursă DC 24vdc 3/0.6a 50/60hz | AA2GBL 10G779 SCP30D524DN1.29 "4.71 "Sină DIN/Șasiu2.55 "€566.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Dc Power Supply 24vdc 3/0.6a 50/60hz
€518.00 /unitate