Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524DN Sursă DC 24vdc 3/0.6a 50/60hz | AA2GBL 10G779

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524DN Sursă de alimentare CC 24vdc 3/0.6a 50/60hz

În stoc
Element: AA2GBL Model: SCP30D524DNCrucea Ref: 10G779

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€506.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialMetal
Adâncime1.29 "
Înălţime4.71 "
Timp de așteptareMai mare de 50 msec
Hz50/60
Tensiune de intrare85 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareSină DIN/Șasiu
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 65 grade C
Amperi de ieșire3/0.6
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire5 / 24 VDC
Amperi de vârf3.9/0.78
Rating-ul puterii30W
Indicatorul de stareLED verde
StilDe comutare
Lăţime2.55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8504409510
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareLăţimePreț
SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524BDN Sursă DC 24vdc 3/0.6a 50/60hz | AA2GBK 10G778 SCP30D524BDN2.67 "4.72 "DIN Rail1.37 "€518.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D524DN Sursă de alimentare CC 24vdc 3/0.6a 50/60hz
€506.57 /unitate